Durva porszívó fúvóka Bosch porszívóhoz, 35 mm

Cikkszám: 2607000170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Düse

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607000170
EAN / GTIN 3165140056359
Gyártó száma 2607000170
L-szám L00590 2165

Leírás

Leírás:

A durva szennyeződés fúvókát kifejezetten a durva szennyeződések felszívására tervezték. Alkalmas: GAS 10-50 RFH. GAS 10-50 RFK. GAS 12-30F. GAS 12-50 RF. GAS 12-50 RFH. GAS 14-20 RFB. GAS 20 L SFC. GAS 25 L SFC. GAS 35 H AFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GÁZ 50. GÁZ 50 M. GAS 55 M AFC. GAS 1000 RF. GAS 1200 L Professional. PAS 10-20. PAS 11-21. PAS 11-25. PAS 11-25 F. PAS 12-27. PAS 12-27 F. PAS 12-50 F. PAS 850. PAS 1000. PAS 1000 F. PAS 1000 F.

Jellemző:

  • Űrtartalom: 1,882 dm3
  • Bruttó súly: 0,086 kg
  • Nettó tömeg: 0,086 kg
  • Dimenzió szélessége: 161 mm
  • Magassági méret: 70 mm
  • Méret hossza: 167 mm
  • Átmérő mm: 35,0.
  • Munkanyilatkozat: Külső szívókészülék
  • Advantage HL (rövid): Külső szívókészülék

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz