Levegőszabályozó fogantyú Bosch porszívókhoz, 35 mm

Cikkszám: 2607000164
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Cikkszám 2607000164
EAN / GTIN 3165140056328
Gyártó száma 2607000164

Leírás

Leírás:

  • A levegőszabályozó fogantyú a levegőszabályozáshoz való fogantyú
  • Felszerelhető a következőkhöz: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Bosch GAS 20 L SFC Professional csiszológéphez
  • Szélességi méret: 150 mm
  • Magassági méret: 50 mm
  • Méret hossza: 490 mm
  • Bruttó tömeg: 0,14 kg
  • Átmérő mm: 35
  • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
  • Nettó súly: 0,13 kg
  • Speciális RTB1: Bosch porszívókhoz
  • Hangerő: 3,675 dm3
  • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz