Adapter, a következőkhöz: PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Cikkszám: 2607000075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Cikkszám 2607000075
EAN / GTIN 3165140006521
Gyártó száma 2607000075

Leírás

Leírás:

  • Az adapter pótalkatrész a porszívótömlők elektromos szerszámokhoz való csatlakoztatásához
  • Felszerelhető: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100.
Megfelel: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Gyalugéphez
  • Szélességi méret: 95 mm
  • Magassági méret: 40 mm
  • Méret hossza: 210 mm
  • Bruttó tömeg: 0,065 kg
  • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
  • Nettó súly: 0,062 kg
  • Hangerő: 0,798 dm3
  • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz