RC.T 0602 HB725-1

Cikkszám: 260620 HB725-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,43 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
963 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RCMT 0602
Minőség HB725-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő UM1
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260620 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765996

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: