{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 8 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SRDCN 2020K08 | |
Hozzávaló váltólapka | RC.T 0803 | |
Semleges tartó L4 működő szélessége | 14 mm | |
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza | 16,4 mm | |
Semleges tartó teljes L hossza | 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 29 | |
Beállítási szög κ | 30 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260611 20/08 | |
EAN / GTIN | 4062406059361 | |
Gyártó száma | 260611 20/08 |