Esztergakés 16/10 mm

Cikkszám: 260606 16/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 16 mm
    Lapkaméret 10 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja SRGCR/L 1616H10
    Hozzávaló váltólapka RC.X 1003
    Működő szélesség L4 20 mm
    Fejhossz L1 15,5 mm
    Teljes hossz L 100 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 2
    Alátétlapka 269005 11
    Csavar alátétlapkához 269013 2
    Beállítási szög κ 30 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260606 16/10
    EAN / GTIN 4045197655356
    Gyártó száma 260606 16/10

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz