Porelszívó a GST 14,4 V-LI / 18 V-LI + GST 140 CE/BCE Professionalhoz

Cikkszám: 2605510301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
    Cikkszám 2605510301
    EAN / GTIN 3165140605816
    Gyártó száma 2605510301

    Leírás

    Leírás:

    • A porelszívó készlet a porelszívó tömlőkkel ellátott szúrófűrészekhez csatlakoztatható
    • Az alábbi gépekhez használható: GST 14,4 V-LI
    • GST 18,0 V-LI
    • GST 140 BCE
    • GST 140 CE Professional.

    Jellemző:

    • Szélességi méret: 100 mm
    • Magassági méret: 50 mm
    • Méret hossza: 310 mm
    • Bruttó tömeg: 0,063 kg
    • Teljesítmény leírása: Kirakófűrészekhez
    • Nettó súly: 0,06 kg
    • Hangerő: 1,55 dm3
    • Előny HL (rövid): Kirakófűrészekhez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz