Elszívóegység a GST BCE/150 CE-hez

Cikkszám: 2605510294
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
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
Termék fajtája Védőfedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2605510294
EAN / GTIN 3165140516280
Gyártó száma 2605510294

Leírás

Leírás:

  • A porelszívó készlet a porelszívó tömlőkkel ellátott szúrófűrészekhez csatlakoztatható
  • A következő gépekhez használható: GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 320 mm
  • Magassági méret: 35 mm
  • Méret hossza: 100 mm
  • Szélesség [mm]: 26
  • Bruttó tömeg: 0,063 kg
  • Magasság [mm]: 26
  • Hossz [mm]: 225
  • Teljesítmény leírása: Kirakófűrészekhez
  • Nettó súly: 0,06 kg
  • Hangerő: 1,12 dm3
  • Előny HL (rövid): Kirakófűrészekhez
  • Anyag: műanyag

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz