Pótkefe sarokcsiszoló porelszívóhoz

Cikkszám: 2605510226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
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
Termék fajtája Védőfedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2605510226
EAN / GTIN 3165140375177
Gyártó száma 2605510226

Leírás

Leírás:

  • A cserekefe a sarokcsiszoló porelszívó motorháztetőjéhez készült.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 140 mm
  • Magassági méret: 18 mm
  • Méret hossza: 170 mm
  • Bruttó tömeg: 0,061 kg
  • Teljesítmény leírása: Porelszívó páraelszívókhoz
  • Nettó súly: 0,061 kg
  • Hangerő: 0,428 dm3
  • Előny HL (rövid): Porelszívó páraelszívókhoz
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz