Porelszívó motorháztető kefegyűrűvel, 115 / 125 mm

Cikkszám: 2605510224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Termék fajtája Védőfedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2605510224
EAN / GTIN 3165140375160
Gyártó száma 2605510224
L-szám L00590 2101

Leírás

Leírás:

  • A elszívófedél egy felcsatolható tartozék, amely csiszolás közben tisztán tartja a munkahelyet
  • Szegélyezi a festékek, lakkok, műanyagok és fa csiszolását a csiszológépekkel együtt, műanyagok és fa csiszolólapokkal és szálcsiszoló lapokkal vagy keményfém csészecsiszolókorongokkal együtt
  • A elszívó motorháztető kefés peremmel rendelkezik
  • Kompatibilis a sarokcsiszolókkal
  • Fém csiszolására nem alkalmas
  • A kompatibilitással és a használattal kapcsolatos további információkért olvassa el a készülék használati útmutatóját
  • Beüzemelés előtt feltétlenül olvassa el ezeket az információkat
  • Egyaránt alkalmas: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 CE; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14; GWS 14-125; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 190 mm
  • Magassági méret: 80 mm
  • Méret hossza: 205 mm
  • Bruttó tömeg: 0,294 kg
  • Nettó súly: 0,294 kg
  • Hangerő: 3,116 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz