K-táska kék a GWS 11-15H, 15-12-hez

Cikkszám: 2605438619
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
Cikkszám 2605438619
EAN / GTIN 3165140427487
Gyártó száma 2605438619

Leírás

Leírás:

  • Könnyű műanyagból készült
  • Sarki csiszolókhoz
  • A műanyag tárolótáska lehetővé teszi a Bosch elektromos szerszámok biztonságos tárolását és szállítását.
A műanyag tárolótáska a Bosch elektromos szerszámok biztonságos tárolását és szállítását teszi lehetővé.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Könnyű műanyagból készült
  • Szélességi méret: 360 mm
  • Magassági méret: 135 mm
  • Méret hossza: 480 mm
  • Szélesség mm: 360
  • Bruttó tömeg: 1,86 kg
  • Magasság [mm: 480
  • Teljesítmény leírása: Biztonságos tárolás és szállítás
  • Anyagváltozat: K
  • Nettó súly: 1,86 kg
  • Mélység mm: 131
  • Hangerő: 23,328 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonságos tárolás és szállítás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz