Fém tok, GWS 7-115/9-115/125,650

Cikkszám: 2605438083
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
Cikkszám 2605438083
EAN / GTIN 3165140050081
Gyártó száma 2605438083

Leírás

Leírás:

  • Fémből készült
  • Szögcsiszolókhoz
  • Felszerelhető: GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Fémből készült.
  • Szélességi méret: 270 mm
  • Magassági méret: 117 mm
  • Méret hossza: 400 mm
  • Szélesség mm: 380
  • Bruttó tömeg: 2,06 kg
  • Magasság [mm: 240
  • Teljesítmény leírása: Biztonságos tárolás és szállítás
  • Anyagváltozat: M
  • Nettó súly: 2,06 kg
  • Mélység mm: 100
  • Hangerő: 12,636 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonságos tárolás és szállítás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz