Porzsák orbitális csiszológéphez, szövet, GSS 28 A-hoz alkalmas

Cikkszám: 2605411900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2605411900
EAN / GTIN 3165140047036
Gyártó száma 2605411900

Leírás

Leírás:

  • A szövet porzsák a por összegyűjtéséhez szükséges pótalkatrész
  • Adapterrel együtt szállítjuk
  • Felszerelhető: GSS 28 A Professional.
Megfelel: GSS 28 A Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Adapterrel szállítva
  • Szélességi méret: 200 mm
  • Magassági méret: 32 mm
  • Méret hossza: 320 mm
  • Bruttó tömeg: 0,078 kg
  • Teljesítmény leírása: A por összegyűjtéséhez
  • Nettó súly: 0,078 kg
  • Speciális RTB1: Bosch orbitális csiszológépekhez.
  • Hangerő: 2,048 dm3
  • Előny HL (rövid): A por összegyűjtéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz