Porzsák, papírszűrő zsák, Ventaróhoz illeszkedik

Cikkszám: 2605411225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
    Termék fajtája Szűrő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2605411225
    EAN / GTIN 3165140437141
    Gyártó száma 2605411225

    Leírás

    Leírás:

    • Az L és M osztályú por száraz porszívózására alkalmas Ha papírszűrőzsákot használ, győződjön meg róla, hogy az automatikus szűrőtisztítás ki van kapcsolva, hogy elkerülje a papírszűrőzsák károsodását
    • A következőkhöz használható: Ventaro
    • Ventaro 140
    • Ventaro 1400.
    Megfelelő: Ventaro
  • Ventaro 140
  • Ventaro 1400.
  • Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: A szűrőzsákok védik a porszívószűrőt, és így növelik annak teljes élettartamát.
    • Szélességi méret: 155 mm
    • Magassági méret: 100 mm
    • Méret hossza: 295 mm
    • Bruttó tömeg: 0,22 kg
    • Nettó súly: 0,22 kg
    • Speciális RTB3: Ha papírszűrőzsákot használ, győződjön meg róla, hogy az automatikus szűrőtisztító funkció ki van kapcsolva, hogy elkerülje a papírszűrőzsák sérülését.
    • Speciális RTB4: Nem alkalmas nedves porszívózáshoz
    • Hangerő: 4,573 dm3
    • Előny HL (rövid): Pótzsák

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz