Porzsák, alkalmas a GTS 10 Professionalhez

Cikkszám: 2605411205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2605411205
EAN / GTIN 3165140316248
Gyártó száma 2605411205

Leírás

Leírás:

  • A porzsák cserezsákként szolgál a fűrészpor összegyűjtéséhez
  • Felszerelhető: GTS 10 Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 64 mm
  • Magassági méret: 2 mm
  • Méret hossza: 320 mm
  • Bruttó tömeg: 0,107 kg
  • Teljesítmény leírása: A por összegyűjtéséhez
  • Nettó súly: 0,107 kg
  • Hangerő: 0,041 dm3
  • Előny HL (rövid): A por összegyűjtéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz