Nem szőtt szűrőzsák, a következőhöz: GAS 50/50 M Professional

Cikkszám: 2605411163
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
    Termék fajtája Szűrő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2605411163
    EAN / GTIN 3165140257633
    Gyártó száma 2605411163

    Leírás

    Leírás:

    • A nem szőtt szűrőzsák száraz porszívózáshoz való cserezsák
    • A nem szőtt zsák egyszerűen összegyűjti és visszatartja a port
    • Jobb tartósságot biztosít, teljesítményt és biztonságot a hagyományos papírzsákokhoz képest
    • Az L és M osztályú por száraz porszívózására, valamint egyszerű nedves porszívózásra alkalmas
    • A nem szőtt szűrőzsák használatakor győződjön meg arról, hogy az automatikus szűrőtisztítás ki van kapcsolva, hogy elkerülje a nem szőtt szűrőzsák károsodását
    • Felszerelhető: A nem szőtt szűrőzsákhoz a következő szűrőzsákok illeszkednek: GAS 50; GAS 50 M Professional.

    Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Jobb tartósságot, teljesítményt és biztonságot kínál a hagyományos papírzsákokhoz képest.
    • Szélességi méret: 300 mm
    • Magassági méret: 20 mm
    • Méret hossza: 380 mm
    • Bruttó tömeg: 0,724 kg
    • Teljesítmény leírása: Pótzsák
    • Nettó súly: 0,52 kg
    • Speciális RTB1: A Bosch porszívókhoz tervezve
    • Speciális RTB2: A papír szűrőzsákokhoz képest nagyobb a kapacitása a rekeszben történő optimális kibontás miatt, és a háromrétegű anyagnak köszönhetően ugyanebben az összehasonlításban szakadásállóbb.
    • Speciális RTB3: Ha nem szőtt szűrőzsákot használ, győződjön meg róla, hogy az automatikus szűrőtisztító funkció ki van kapcsolva, hogy elkerülje a nem szőtt szűrőzsák sérülését.
    • Hangerő: 2,28 dm3
    • Előny HL (rövid): Cseretáska száraz szíváshoz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz