Papír szűrőzsák a PAS 11-21, PAS 12-27, PAS 12-27 F típusokhoz

Cikkszám: 2605411150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
    Termék fajtája Szűrő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2605411150
    EAN / GTIN 3165140210454
    Gyártó száma 2605411150

    Leírás

    Leírás:

    • L és M osztályú por száraz porszívózására alkalmas Ha papírszűrőzsákot használ, győződjön meg róla, hogy az automatikus szűrőtisztító funkció ki van kapcsolva, hogy elkerülje a papírszűrőzsák károsodását
    • Felszerelhető: PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.

    Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: A szűrőzsákok védik a porszívószűrőt, és így növelik annak teljes élettartamát.
    • Szélességi méret: 207 mm
    • Magassági méret: 35 mm
    • Méret hossza: 246 mm
    • Bruttó tömeg: 0,256 kg
    • Nettó súly: 0,24 kg
    • Speciális RTB3: Ha papírszűrőzsákot használ, győződjön meg róla, hogy az automatikus szűrőtisztító funkció ki van kapcsolva, hogy elkerülje a papírszűrőzsák sérülését.
    • Speciális RTB4: Nem alkalmas nedves porszívózáshoz
    • Hangerő: 1,782 dm3
    • Előny HL (rövid): Pótzsák

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz