Porzsák orbitális csiszológéphez, papír, 10 darabos csomag, GSS 230 / 280A / 280 AE-hez

Cikkszám: 2605411114
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2605411114
EAN / GTIN 3165140111935
Gyártó száma 2605411114

Leírás

Leírás:

  • A papír porzsák lehetővé teszi a por közvetlen összegyűjtését
  • Felszerelhető: GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Közvetlenül a kalapácsfúrógéphez csatlakoztatható
  • Szélességi méret: 170 mm
  • Magassági méret: 70 mm
  • Méret hossza: 340 mm
  • Bruttó tömeg: 0,23 kg
  • Teljesítmény leírása: A por összegyűjtéséhez
  • Nettó súly: 0,2 kg
  • Hangerő: 4,046 dm3
  • Előny HL (rövid): A por összegyűjtéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz