Porzsák orbitális csiszolóhoz, papír, 3 darabos csomag, GSS 230 / 280A / 280 AE-hez

Cikkszám: 2605411113
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
Cikkszám 2605411113
EAN / GTIN 3165140111928
Gyártó száma 2605411113

Leírás

Leírás:

  • A papír porzsák lehetővé teszi a por közvetlen összegyűjtését
  • Felszerelhető: GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Közvetlenül a kalapácsfúrógéphez csatlakoztatható
  • Szélességi méret: 90 mm
  • Magassági méret: 25 mm
  • Méret hossza: 330 mm
  • Bruttó tömeg: 0,084 kg
  • Teljesítmény leírása: A por összegyűjtéséhez
  • Nettó súly: 0,084 kg
  • Hangerő: 0,743 dm3
  • Előny HL (rövid): A por összegyűjtéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz