Szövet porzsák véletlenszerű orbitális csiszolókhoz, szalagcsiszolókhoz, orbitális csiszolókhoz, kézi körfűrészekhez

Cikkszám: 2605411009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
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
Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2605411009
EAN / GTIN 3165140021487
Gyártó száma 2605411009

Leírás

Leírás:

  • A szövet porzsák a por összegyűjtésére szolgáló pótalkatrész
  • Adapterrel van ellátva
  • A következő gépekhez használható: GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 150 mm
  • Magassági méret: 58 mm
  • Méret hossza: 265 mm
  • Bruttó tömeg: 0,04 kg
  • Nettó súly: 0,04 kg
  • Hangerő: 2,306 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban