Kivitel:
Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, twill, lángálló, antisztatikus, 320 g/m²
Zsebek
Hátzsebek fújtatóval, megerősített és patentos zsebekkel
Lábzseb fújtatóval, telefonzseb és tolltartó zseb
Mellzseb patenttal és tolltartó zsebbel
Elülső elülső zsebek
Rajzózseb kés- és tolltartó zsebbel
Külső térdvédő zseb
Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Rendezhető derékvonal
Rendezhető nadrágtartó gumival
Metál cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva
Mosás
Szakmai mosás EN ISO 15797
Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
Leírás:
- Lángálló kantáros nadrág 1519-es minőségben, E3-as osztályú szövetből, amelyet kifejezetten az olvadt vassal foglalkozó fémipari munkákhoz terveztek
- Az 1. osztályú hi-vis minősítésű melles kantáros nadrág az olvadt fém fröccsenése elleni védelemre szolgál, és a sugárzó hő ellen
- A rugalmas nadrág elasztikus nadrágtartóval ellátott mellzseb, bal lábszárzseb patenttal, személyi igazolványtartó, telefonzseb,colstokzseb, késtartó, valamint patentos és nyomógombos hátsó zsebek
- Az ipari mosodai használatra tesztelt. EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm² tanúsítvánnyal rendelkezik.
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1