{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 070204 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | SP4019 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | 73 | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 440 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260471 SP4019 | |
Gyártó száma | 5659285 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DCMT 070204, Minőség: SP4019
érdeklődés szerint
Raktáron
1 461 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
910 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Simítás |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Minőség | SP4019 | HB7210-1 | HB725-1 |
Fő felhasználás | UNI | K | UNI |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |