DC.T 070202, Minőség: HB7310

Cikkszám: 260449 HB7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,04 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 593 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCGT 070202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7310
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás; Simítás; Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260449 HB7310
EAN / GTIN 4045197669308
Gyártó száma 260449 HB7310

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Folyamatos
 
Nedvesen maximum