DCMX 11T304 Wiper PV720

Cikkszám: 260388 PV720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód DCMX 11T304
    Minőség PV720
    Szerszámanyag Cermet
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő WP
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 270 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260388 PV720
    EAN / GTIN 4960664753758
    Gyártó száma TLD03591

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Száraz
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz