DCMT 11T308, Minőség: SW05

Cikkszám: 260387 SW05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 11T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség SW05
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás Ti
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő MQ
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 100 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260387 SW05
EAN / GTIN 4960664629626
Gyártó száma TWH01898

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DCMT 11T308, Minőség: SW05

DCMT 11T308, Minőség: SW05

érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
10,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
360 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
596 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Szerszámanyag HM HM HM HM
Forgácstörő MQ VS AF TIS
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 100 m/min 90 m/min - 290 m/min 120 m/min - 600 m/min 50 m/min - 110 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz
Tűrés M M G M

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz