{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 070204 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | SW05 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | Ti | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | MQ | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 100 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260382 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629602 | |
Gyártó száma | TWH01821 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DC.T 070204, Minőség: SW05
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Minőség | SW05 | HU7315-1 | HB7415-1 |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 100 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Tűrés | M | G | M |