{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HU7315-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | AF | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 600 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260359 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406381516 | |
Gyártó száma | 260359 HU7315-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Minőség: HU7315-1
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
797 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | Folyamatos |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |