{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 070204 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7120-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | VS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 290 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260353 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817266 | |
Gyártó száma | 260353 HB7120-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 070204, Minőség: HB7120-1
érdeklődés szerint
Raktáron
752 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
779 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 004 darabszám azonnal szállítható
6,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
843 darabszám azonnal szállítható
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Enyhén megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Forgácstörő | VS | VS | M | VS |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás | M | M | M | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |