{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 070202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260351 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699411 | |
Gyártó száma | 260351 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DC.T 070202, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
337 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 026 darabszám azonnal szállítható
6,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Minőség | HB7020 | HBT020 |
Fő felhasználás | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |