Furatkés, acél, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 12/07mm

Cikkszám: 260345 12/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 12 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A12L SDXCR/L07
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 17 mm
Középeltolódás L3 9 mm
Befogási magasság L2 11 mm
Hasznos mélység T 4,3 mm
Fejhossz L1 25 mm
Teljes hossz L 140 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260345 12/07
EAN / GTIN 4045197877970
Gyártó száma 260345 12/07