{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A16Q SDQCR/L07 | |
Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 22 mm | |
Középeltolódás L3 | 11 mm | |
Befogási magasság L2 | 14 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 48 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260341 16/07 | |
EAN / GTIN | 4045197877888 | |
Gyártó száma | 260341 16/07 |