{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | GARANT Master | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A12L SDUCR/L07 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 15 mm | |
Középeltolódás L3 | 8 mm | |
Befogási magasság L2 | 11 mm | |
Fejhossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260337 12/07 | |
EAN / GTIN | 4062406576837 | |
Gyártó száma | 260337 12/07 |