Furatkés készlet HSS

Cikkszám: 260334
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Középeltolódás L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Befogási magasság L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Hasznos mélység T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Nyak szélessége L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Fejhossz L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
Teljes hossz L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260334
EAN / GTIN 4045197653055

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek