{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | AH16Q SDUCR/L07 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 20 mm | |
Középeltolódás L3 | 10 mm | |
Befogási magasság L2 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 80 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260332 16/07 | |
EAN / GTIN | 4045197652942 | |
Gyártó száma | 260332 16/07 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |