GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 16/11mm

Cikkszám: 260330 16/11
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master
Szár ⌀ Ds 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16Q SDQCR/L11
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 23 mm
Középeltolódás L3 14 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Fejhossz L1 28 mm
Teljes hossz L 180 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260330 16/11
EAN / GTIN 4062406576912
Gyártó száma 260330 16/11
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GARANT Master" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz