{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | AH20R SDQCR/L11 | |
Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 14,5 mm | |
Befogási magasság L2 | 18 mm | |
Fejhossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 8 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260328 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197652829 | |
Gyártó száma | 260328 20/11 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |