GARANT Master Mute furatkés 12/07 mm

Cikkszám: 260327 12/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 8024
  • Rezgés: csillapított
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Mute
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Lapkaméret 7 mm
    Felhasználás módja balos
    Szabvány DIN 8024
    Rezgés csillapított
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja A12X SDUCR/L07
    Beállítási szög κ 93 fok
    Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 16 mm
    Középeltolódás L3 9 mm
    Nem befogható tartomány S 72 mm
    Teljes hossz L 120 mm
    Kinyúlási hossz L1 60 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 38
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260327 12/07
    EAN / GTIN 4067263623311
    Gyártó száma 260327 12/07

    Leírás

    Kivitel:

    Kerek szár befogófelület nélkül.

    Figyelem:

    Ne az S jelölésű részen fogja be!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz