Furatkés készlet, HM, balos

Cikkszám: 260325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024; Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány DIN 8024; Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12 mm; 15 mm
Középeltolódás L3 7 mm; 9 mm
Befogási magasság L2 9,6 mm; 11,6 mm
Teljes hossz L 125 mm; 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260325
EAN / GTIN 4045197652775
Gyártó száma 260325