Furatkés HM 8/07 mm

Cikkszám: 260320 8/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Lapkaméret 7 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
    Szerszámanyag HM
    Szabvány DIN 8024
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja E08K SDQCR/L07
    Beállítási szög κ 107,5 fok
    Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12 mm
    Középeltolódás L3 7 mm
    Befogási magasság L2 7,6 mm
    Teljes hossz L 125 mm
    Kinyúlási hossz L1 26 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 7
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260320 8/07
    EAN / GTIN 4067263622376
    Gyártó száma 260320 8/07

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz