{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
Szerszámanyag | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | E20S SDQCR/L11 | |
Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 12,5 mm | |
Befogási magasság L2 | 18,9 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 8 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260320 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197877727 | |
Gyártó száma | 260320 20/11 |