Furatkés, HM 25/11 mm

Cikkszám: 260319 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Lapkaméret 11 mm
    Felhasználás módja balos
    Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
    Szerszámanyag HM
    Szabvány DIN 8024
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja E25S SDUCR/L11
    Beállítási szög κ 93 fok
    Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
    Középeltolódás L3 16 mm
    Befogási magasság L2 24 mm
    Teljes hossz L 250 mm
    Kinyúlási hossz L1 200 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 8
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260319 25/11
    EAN / GTIN 4062406065973
    Gyártó száma 260319 25/11

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz