Esztergakés 12/07 mm

Cikkszám: 260308 12/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDJCR/L 1212F07
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 17 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260308 12/07
EAN / GTIN 4045197652577

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz