HOLEX Pro esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm

Cikkszám: 260304 20/11
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja SDJCR/L 2020K11
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 20,5 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260304 20/11
EAN / GTIN 4067263109662
Gyártó száma 260304 20/11

Leírás

Kivitel:

Célzott hűtés a vágóélnél.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G1/8 col – tartozék).