Esztergakés 16/11 mm

Cikkszám: 260301 16/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDNCN 1616M11
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Semleges tartó L4 működő szélessége 8,6 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 21 mm
Semleges tartó teljes L hossza 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269021 2
Beállítási szög κ 62,5 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260301 16/11
EAN / GTIN 4045197797988
Gyártó száma 260301 16/11

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz