{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 10 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SDNCN 1010E07 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Semleges tartó L4 működő szélessége | 5 mm | |
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza | 9,5 mm | |
Semleges tartó teljes L hossza | 70 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 22 | |
Beállítási szög κ | 62,5 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260300 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197878236 |