Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Esztergakés 08/07 mm

Cikkszám: 260300 08/07
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 8 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja semleges
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SDNCN 0808D07
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Semleges tartó L4 működő szélessége 4 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 7,5 mm
Semleges tartó teljes L hossza 60 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 62,5 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260300 08/07
EAN / GTIN 4045197878229
Gyártó száma 260300 08/07

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz