{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SDACR/L 1616M07 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Működő szélesség L4 | 16 mm | |
Fejhossz L1 | 16 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269021 1 | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260298 16/07 | |
EAN / GTIN | 4045197797872 | |
Gyártó száma | 260298 16/07 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |