GARANT Master Eco esztergakés, rövid 16/11 mm

Cikkszám: 260290 16/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Eco
    Szárméret 16 mm
    Lapkaméret 11 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Szabvány DIN ISO 5610
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja SDJCR/L 1616F11
    Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
    Működő szélesség L4 20 mm
    Fejhossz L1 30 mm
    Teljes hossz L 80 mm
    Váltólapka csavar készlet 269023 3
    Alátétlapka 269007 1
    Csavar alátétlapkához 269013 6
    Beállítási szög κ 93 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260290 16/11
    EAN / GTIN 4067263122418
    Gyártó száma 260290 16/11

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

    Figyelem:

    A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 − 311936, ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogóval < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz