Vezetősín 1,4 m

Cikkszám: 2602317031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2602317031
EAN / GTIN 3165140087193
Gyártó száma 2602317031
L-szám L00620 18

Leírás

Leírás:

  • A vezetősín kompatibilis a kézi körfűrészekkel
  • Pár csavarrögzítő nem tartozék
  • A Bosch vezetősínrendszerrel a vezetősín pontosan egyenes vágásokat tesz lehetővé a vezetett fűrészeléssel
  • Ez a rendszer pontos munkát tesz lehetővé
  • Az önbeálló VEL csatlakozó darabnak köszönhetően több vezetősínnel is pontos munka végezhető.
Az önbeálló VEL csatlakozó darabnak köszönhetően több vezetősínnel is pontos munka végezhető.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 317 mm
  • Magassági méret: 45 mm
  • Méret hossza: 1445 mm
  • Bruttó tömeg: 3,825 kg
  • Hossz mm: 1400
  • Nettó súly: 3,825 kg
  • Hangerő: 20,613 dm3