{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HBT020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PM | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 280 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260221 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257057 | |
Gyártó száma | 260221 HBT020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 120408, Minőség: HBT020
érdeklődés szerint
Raktáron
1 300 darabszám azonnal szállítható
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 875 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
676 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 022 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
575 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Váltólapka ISO kód | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Folyamatos | Erősen megszakított | Enyhén megszakított |
Minőség | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |